Clé à fourche

Réf.: 98 00 18
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 98 00 18
EAN / GTIN 4003773019985
Réf. fabricant 98 00 18
Article hors catalogue L70010 729
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • tête inclinée à 15°
  • outil de base chromé

Caractéristique(s):

  • Ouverture de clé 18mm
  • Longueur l max : 160mm
  • Épaisseur de tête a max : 8mm
  • Largeur de tête b max : 44mm

Norme:

IEC 60900