Clé à fourche

Réf.: 98 00 09
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 98 00 09
EAN / GTIN 4003773019848
Réf. fabricant 98 00 09
Article hors catalogue L70010 264
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • tête inclinée à 15°
  • outil de base chromé

Caractéristique(s):

  • Ouverture de clé 9mm
  • Longueur l max : 105mm
  • Épaisseur de tête a max : 4mm
  • Largeur de tête b max : 24mm

Norme:

IEC 60900