Casques de protection uvex pheos E-S-WR noir

Réf.: 9770931
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
Type de produit Casques de chantier

Identification et classification

Référence article 9770931
EAN / GTIN 4031101573946
Réf. fabricant 9770931
Article hors catalogue L01660 862
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les casques de protection légers uvex pheos au design sportif offrent un confort maximal - notamment grâce à l’aération climazone et à l’équipement intérieur 3D extrêmement variable. La coque de casque robuste et indéformable résiste sans problème à la pression latérale et répond à toutes les exigences de sécurité sur les chantiers ou dans l’industrie. Leur système d’accessoires fonctionnels rend les casques de protection industrielle uvex pheos particulièrement polyvalents. Qu’il s’agisse de la visière, des lunettes de protection, des coquilles antibruit ou de la lampe.: Les casques de travail peuvent être adaptés rapidement et facilement aux besoins individuels. Avec une coque de casque entièrement fermée et une certification selon la norme EN 50365 (1.000 volts AC), le casque uvex pheos E-WR est parfaitement adapté aux travaux électriques. L’équipement intérieur avec système de molette permet un réglage en continu de la largeur et donc un ajustement parfait à tout moment. La visière raccourcie assure une vision illimitée vers le haut.

Caractéristique(s):

  • Type de produit: casque de protection
  • Nom du produit: uvex pheos E-S-WR
  • Type de produit: Casque de protection pour l’industrie
  • Couleur (filtre): noir
  • Longueur de la visière: visière courte
  • Matériau de la coque extérieure: polyéthylène haute densité (HDPE)
  • Réf.: 52 cm/61 cm