Casque de protection uvex pheos E-WR vert sans aérations

Réf.: 9770433
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
Type de produit Casques de chantier

Identification et classification

Référence article 9770433
EAN / GTIN 4031101779096
Réf. fabricant 9770433
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • uvex pheos E-WR 9770
  • Nouveau casque léger au design sportif
  • sans aérations (complètement fermé - pour
  • applications dans le domaine de l’électricité)
  • Testé et marqué selon EN 397
  • et EN 50365 (1000 VAC)
  • Collé avec le set réfléchissant L
  • Système d’adaptateur pour visières uvex, coquilles de casque uvex
  • et lampes de casque
  • Equipement intérieur avec système de molette pour une
  • réglage de la largeur en continu
  • Plage de réglage: 52-61 cm
  • Couleur du casque vert
  • Unité d’emballage: 25 pièces

Caractéristique(s):

  • Type de produit: casque de protection
  • Nom du produit: uvex pheos E-WR
  • Type de produit: Casque à isolation électrique pour les travaux sur les installations à basse tension
  • Couleur (filtre): Vert
  • Longueur de la visière: visière longue
  • Matériau de la coque extérieure: polyéthylène haute densité (HDPE)
  • Réf.: 52 cm/61 cm