Bras du Presenter, Type: A1

Réf.: 974835 A1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,09 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 28 mm
Longueur 1 074 mm
Longueur utile 917 mm
Nombre de clips aimantés 3
Pour format de papier max. A1
Poids 0,48 kg
Type de produit Supports pour plans

Identification et classification

Référence article 974835 A1
EAN / GTIN 4062406198114
Réf. fabricant 974835 A1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bras orientable en aluminium avec composants en plastique.

Adapté(s) pour:

Présentoir de documents mobile 974830.

Livraison:

Avec clips aimantés 974880 réf. 1.

Warning:

Utilisation normale
  • Support pour plans destiné à accueillir des documents de petit et grand format tels que des plans ou des dessins techniques.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Garnir le panneau perforé uniquement avec les accessoires prévus à cet effet.