Tableau blanc magnétique, pour montage mural, blanc, inscriptible

Réf.: 974551 1200X900
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 900 mm
Largeur 1 200 mm
Plateau disponible oui
Couleur châssis Aluminium anodisé
Couleur plateau blanc
Tableau inscriptible oui
Tableau magnétique oui
Poids 4,7 kg
Matériel de montage fourni oui
Type de produit Tableau blanc

Identification et classification

Référence article 974551 1200X900
EAN / GTIN 4013695025995
Fabricant/personne responsable Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Description

Exécution:

Tableau blanc avec cadre en aluminium anodisé et coins en onglet au design épuré. (En conformité avec les dispositions actuelles en matière de sécurité au travail). Surface spéciale vernie, émaillée, résistante aux rayures et aux acides, magnétique, inscriptible avec des marqueurs pour tableaux et effaçable à sec ou à l’eau. Panneaux de support à base de bois issu de la sylviculture durable FSC®, recyclables à 98%. Avec auget pleine longueur (non amovible) et accessoires de montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés