{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Exécution réglage en hauteur | électrique | |
| Epaisseur plan de travail | 19 mm | |
| Plage de réglage en hauteur | 740 mm - 1 230 mm | |
| Largeur | 1 200 mm | |
| Profondeur | 800 mm | |
| Epaisseur plan de travail | 19 mm | |
| Capacité de charge maximale | 70 kg | |
| Exécution | Réglage en hauteur électrique | |
| Poids | 40 kg | |
| Type de produit | Tables de bureau |
| Référence article | 974030 1200 | |
| EAN / GTIN | 4044917437234 | |
| Réf. fabricant | 3595 | |
| Fabricant/personne responsable | Theo Kerkmann GmbH & Co. Büromöbelfabrik, Kerkmannstraße 1, 33729 Bielefeld, Deutschland, www.kerkmann-bueromoebel.de |