Table de bureau avec réglage en hauteur électrique, Largeur: 1600mm

Réf.: 974025 1600
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 10,98 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Exécution réglage en hauteur: électrique
  • Epaisseur plan de travail: 25
  • Couleurs disponibles: Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel; Semelles métalliques : Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution réglage en hauteur électrique
Epaisseur plan de travail 25 mm
Couleurs disponibles Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel; Semelles métalliques : Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé
Plage de réglage en hauteur 650 mm - 1 270 mm
Largeur 1 600 mm
Profondeur 800 mm
Epaisseur plan de travail 25 mm
Capacité de charge maximale 70 kg
Poids 60 kg
Type de produit Tables de bureau

Identification et classification

Référence article 974025 1600
EAN / GTIN 2050002086319
Fabricant/personne responsable OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Description

Exécution:

Table de bureau avec réglage en hauteur électromotorisé à l’aide d’un élément de commande. Structure de base avec cadre en acier vissé revêtu par poudre. Fixation du plateau par vissage direct avec le cadre et deux supports profilés asymétriques. Le bâti ne comporte aucune traverse dans toute la zone des jambes, ce qui permet d’ajouter des caissons à roulettes sous la table jusqu’à une hauteur de 560 mm. Vitesse de déplacement du réglage en hauteur: 38 mm/s (sans charge). Fonction mémoire avec 4 emplacements. Niveau de bruit inférieur à 50 dB. Patins avec coulisseau de déplacement pour compensation de hauteur 10 mm. Avec protection anticollision par mesure de résistance. Plateau en mélamine avec surface décor, 25 mm d’épaisseur.

Norme:

DIN EN 527-1/-2/-3 pour structure de base, DIN 60335-1 Sécurité électrique.

Coloris:

Plateau avec décor disponible en 5 couleurs: érable royal, chêne naturel, gris clair, blanc perle, gris métallisé.
Piètement disponible en 3 couleurs: Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé.

Remarque(s):

Le plateau en gris métallisé n’est pas recommandé en raison d’une forte réflexion.