Poubelle à matières recyclables ESD easyBin, Volume: 25l

Réf.: 972910 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume (l) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Volume de remplissage 25 l
Hauteur 500 mm
Largeur 300 mm
Profondeur 230 mm
Hauteur sans couvercle rabattable 400 mm
Largeur du clapet 250 mm
Type de produit Poubelles

Identification et classification

Référence article 972910 25
EAN / GTIN 4067263125198
Réf. fabricant 972910 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poubelle à matières recyclables ESD en tôle d’acier avec couvercle rabattable/pivotant à fermeture automatique en plastique robuste. Couvercle avec 3 fonctions d’ouverture du clapet: Push-In, clapet relevé (à moitié ouvert en position de verrouillage), clapet complètement ouvert en position de verrouillage. Couvercle amovible pour faciliter le vidage. 2 poignées situées à gauche et à droite du récipient en tôle facilitent le transport. Avec 2 plaques de base GARANT easyFix pour accrochage sur des parois perforées ou des rails muraux fins.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm, ESD GARANT Uni Line Cleaning Wall 972890, servante d’atelier 971750.

Livraison:

Avec 2 × plaques de base GARANT easyFix et une tôle d’adaptation pour accrochage dans la plaque de base GARANT easyFix.