Visière Visière PC incolore incolore

Réf.: 9726014
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
Type de produit Visière

Identification et classification

Référence article 9726014
EAN / GTIN 4031101073156
Réf. fabricant 9726014
Article hors catalogue L01660 489
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • uvex 9726
  • Écran facial stable et léger avec
  • adaptateur enfichable spécial pour la fixation sur
  • des casques de protection du travail disponibles dans le commerce
  • Rail adaptateur réglable en longueur, visière réglable en
  • verrouillable en trois positions, changement d’écran facile
  • couleur du cadre : noir, écran en polycarbonate
  • incolore/UV 2-1,2, sans revêtement
  • écran de rechange: 9723 017

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Visière
  • Nom du produit: 9726 Visière PC incolore
  • Couleur (filtre): noir
  • Marquage Prénom de l’écran: 2C-1,2
  • Teinte des verres: incolore
  • Couleur (filtre) de l’écran: incolore
  • Transmission: 91 %
  • Autre marquage Disque: W1 B
  • Protection contre les UV: UV380
  • Matériau disque: Polycarbonate (PC)