• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Goussets, Type: 1

Réf.: 972195 1
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,18 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Hauteur 180 mm
Largeur 205 mm
Profondeur 40 mm
Type de produit Goussets

Identification et classification

Référence article 972195 1
EAN / GTIN 4062406167950
Réf. fabricant 972195 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Gousset en tôle d'acier pliée. Pour assurer la rigidité de l'établi.

Utilisation:

Pour stabilisation supplémentaire des piètements.

Livraison:

Goussets, par paire, pour un piètement. Avec vis pour fixation au piètement et au plan de travail.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Des trous pour la fixation du gousset sont déjà prévus sur les piètements.

Warning:

Utilisation normale
  • Monter uniquement sur les trous correspondants.
  • Piètement pour montage sur un plan de travail d’un établi GridLine Vario.
  • Montage uniquement en combinaison avec une paroi arrière, un caisson de tiroirs ou des goussets.
  • Conduites de câbles dans le pied pour la pose de câbles.
  • Pied d’appui pour montage sur un plan de travail d’angle.
  • Réglable en hauteur afin de garantir une surface de travail plane.
  • Montage uniquement en combinaison avec une paroi arrière ou deux goussets
  • 927122.
  • Conduites de câbles dans le pied pour la pose de câbles.
  • Gousset pour montage sur un plan de travail et un piètement d’un établi GridLine Vario.
  • Pour rigidification et stabilisation de l’établi.
  • Gousset double : pour relier deux plans de travail.
  • Pour un alignement précis de deux plans de travail, le montage supplémentaire d’un couplage est recommandé.