Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire UNIT (sans UNIT) avec portes battantes en tôle pleine, Nbre de rails porteurs UNIT: 6

Réf.: 971200 6
6

Sélectionnez la variante et la quantité

Nbre de rails porteurs UNIT Fixer le prix 6 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Angle d'ouverture de porte: 225
  • Réglage en hauteur au pas: 20
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000 kg
Angle d'ouverture de porte 225 degré
Réglage en hauteur au pas 20 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Hauteur 2 000 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 550 mm
Hauteur utile 1 840 mm
Nbre de rails porteurs UNIT 6
Type d'armoire Armoire de base
Façades des armoires Porte battante en tôle pleine
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
Poids 81 kg
Type de produit Armoires CNC

Identification et classification

Référence article 971200 6
Réf. fabricant 971200 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec rails de logement et rails porteurs pour GARANT UNIT. Les rails de logement peuvent être réglés en hauteur au pas de 20 mm. Charge maximale admissible totale par paire de rails de logement: 200 kg, par traverse: 150 kg.
Avec 6 paires de rails de logement et 6 supports UNIT pour max. 18 UNITS.

Accessoire(s):

Tablettes, tiroirs et accessoires correspondants, voir codes art. 957000 − 957080.

Coloris:

Cadre et rails de logement gris clair RAL 7035, portes gris souris RAL 7005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les armoires Tool-UNIT sont compatibles avec les armoires combinables 956000 − 956860 et peuvent être librement combinées à celles-ci.