Rail porteur pour porte-outils Tool-UNIT, Pour type: 1000mm

Réf.: 970668 1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,52 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 75 mm
Largeur 940 mm
Profondeur 85 mm
Nombre de porte-outils Tool-UNIT 3
Pour type 1000
Charge admissible 25 kg
Domaine d'utilisation Rayonnages CNC
Type de produit Système de porte-outils CNC

Identification et classification

Référence article 970668 1000
EAN / GTIN 4045197518903
Réf. fabricant 970668 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

A fixer pour les porte-outils GARANT Tool-UNIT 971000.
Inclinaison en position d’accrochage au choix 12,5° ou 25°.

Adapté(s) pour:

Montage par fixation dans les colonnes support (groupe 92), les rayonnages CNC 970680 et les chariots 918590.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.