PreciForce® Pince à sertir pour connecteurs MC4/MC4 EVO 2 avec poignées multimatières brunie 220 mm

Réf.: 97 52 42
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 97 52 42
EAN / GTIN 4003773051909
Réf. fabricant 97 52 42
Article hors catalogue L70010 100804
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • PreciForce® Pour l'installation de systèmes PV avec connecteurs MC4 et MC4 EVO 2.
  • Avec une géométrie de sertissage améliorée pour une très bonne conductivité.
  • Pour les installations sur des bâtiments résidentiels et industriels ou sur des systèmes isolés tels que des mobil-homes.
  • Une qualité de sertissage élevée et régulière grâce aux matrices de précision et au mécanisme de cliquet (déverrouillable).
  • Pression de sertissage précise, réglée en usine (calibrée).
  • Force de sertissage élevée grâce à un effet de levier efficace.
  • Bonne maniabilité grâce à la position de préhension avantageuse, au faible poids, à la conception courte et aux poignées ergonomiques.
  • La matrice de sertissage n'est pas interchangeable.
  • Pour connecteurs MC4 et MC4 EVO 2.
  • application: pour connecteurs solaires MC4 (Multi-Contact) & MC4 EVO2Capacité Millimètre carré: 4,0 — 6,0mm²AWG: 12 / 10

Avantage(s):

  • Pour l'installation de systèmes PV avec connecteurs MC4 et MC4 EVO 2
  • Avec une géométrie de sertissage améliorée pour une très bonne conductivité
  • Pour les installations sur des bâtiments résidentiels et industriels ou sur des systèmes isolés tels que des mobil-homes
  • Une qualité de sertissage élevée et régulière grâce aux matrices de précision et au mécanisme de cliquet (déverrouillable)
  • Pression de sertissage précise, réglée en usine (calibrée)