• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Jeu de tournevis coudés TCS 10760-10771/26 Domaine 26 pces

Réf.: 96838788
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Exécution avec jeu d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 96838788
EAN / GTIN 4018754222230
Réf. fabricant 96838788
Article hors catalogue L60010 5898
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Avec le Tool Control System, les outils sont placés dans des inserts en mousse de sécurité résistants aux produits chimiques, avec des découpes tridimensionnelles de haute précision.
Caractéristiques:
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 26
  • Poids: 1000 g

Livraison:

Sommaire 26 parties:
  • 1 jeu de tournevis coudés hexagonaux 10760/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 jeu de tournevis coudés hexagonaux 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 jeu de tournevis coudés TORX® 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40