Jeu de clés à molette en TCS TCS 10+13+24/30 30pcs

Réf.: 96830605
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
Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 96830605
EAN / GTIN 4018754162536
Réf. fabricant 96830605
Article hors catalogue L60010 3197
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • métrique Ouverture
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 30
  • Compartimentage des tiroirs: 3/3
  • Hauteur mm (h): 55 mm
  • Longueur mm (L): 535 mm
  • Poids: 3724 g
  • Largeur mm (b): 355 mm

Livraison:

Sommaire 30 parties:
  • 9 clés à fourche double 10: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 x 24 mm
  • 20 Clés mixtes 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 1 clé polygonale double, coudée ouverte 24: 10 x 11 mm