Assortiment d’outils TCS 4 2510/38 pcs.

Réf.: 96830286
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
Référence article 96830286
EAN / GTIN 4018754346349
Réf. fabricant 96830286
Article hors catalogue L60010 8207
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Livraison:

Sommaire 38 parties:
  • 23 Clés mixtes 13: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 29; 30; 32 mm
  • 11 clés à fourche double 10: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 10 × 12; 10 × 13; 13 × 14; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 x 24 mm
  • 4 Clé à œil double No 21TX.: E6 x E8; E10 x E12; E14 x E18; E20 x E24