TCS 822/28 pcs.

Réf.: 96830282
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
Référence article 96830282
EAN / GTIN 4018754344345
Réf. fabricant 96830282
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Livraison:

Sommaire 28 parties:
  • 1 tournevis électronique à fente 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 tournevis pour vis à fente 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
  • 3 tournevis cruciforme 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 couteau à câble 12320: L. 111 mm
  • 1 mètre à ruban 12935/3: L. 3 m
  • 1 mini-soulève-personne magnétique 12600: 270 g
  • 1 mètre pliant en bois 13112: L. 2 m
  • 1 jeu de tournevis coudés à tête sphérique TORX® 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 jeu de tournevis coudés à tête sphérique avec six pans 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 lampe torche 13132: 130 lm