Clé de serrage TCS 12+13+14/29 29pcs

Réf.: 96830193
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 96830193
EAN / GTIN 4018754170401
Réf. fabricant 96830193
Article hors catalogue L60010 3578
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • métriques, identiques Ouverture
  • Intégration sûre dans le système modulaire d’inserts d’outils Tool Control System (TCS)

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 29
  • Compartimentage des tiroirs: 3/3
  • Hauteur mm (h): 80 mm
  • Longueur mm (L): 350 mm
  • Poids: 3752 g
  • Largeur mm (b): 530 mm

Livraison:

Contenu: 29 pièces
  • 6 clés à fourche double 12: 5,5; 12; 14 mm (x 2)
  • 22 Clés mixtes 13: 6; 7 (x 2); 8; 9; 10; 11 (x 2); 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 30; 32; 36 mm
  • 1 Clés mixtes 14: 17 mm