Etau parallèle «Heuer-Front» avec base pivotante et mors interchangeables, Largeur mors: 120mm

Réf.: 967380 120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Heuer Front
Largeur mors 120 mm
Mors interchangeables oui
Sens d'ouverture ouverture vers l'avant
Matière Acier forgé
Type de produit Étau parallèle

Identification et classification

Référence article 967380 120
EAN / GTIN 2050002047761
Réf. fabricant 101 120 + 103 120

Description

Exécution:

Entièrement en acier forgé − incassables.
Ouverture vers l’avant.
Avec mors de serrage forgé pour tubes, sous les mors normaux. Vis à fonctionnement souple entièrement galvanisée avec filetage trapézoïdal à pas double pour ouverture et fermeture rapides des mors. Clé à vis galvanisées avec bagues de sécurité en acier. Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière. Glissière prismatique réglable des deux côtés.
Avec face de dressage renforcée pour travaux de pliage et de forgeage.
Mors de serrage montés, à surface trempée et galvanisée. Un côté strié, un côté lisse. Réversibles et interchangeables.
Base pivotante orientable progressivement à 360° et verrouillable dans n'importe quelle position.

Livraison:

Vis de fixation incluses pour montage sur le plan de travail.

Coloris:

Bleu effet martelé, revêtement par poudre.