Etau parallèle avec étrier de serrage, Largeur mors: 100mm

Réf.: 967270 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 100 mm
Capacité de serrage 125 mm
Plage de serrage 18 mm - 75 mm
Mors de serrage 967285 pour tubes avec ⌀ ext. 3/8 − 2.1/2 pouce
Sens d'ouverture ouverture vers l'avant
Matière Acier forgé
Poids 6,5 kg
Type de produit Étau parallèle

Identification et classification

Référence article 967270 100
EAN / GTIN 4045197612724
Réf. fabricant 967270 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement en acier forgé − incassables.
Ouverture vers l'avant.
Mors de serrage fraisés, à surface trempée. Grande profondeur de serrage. Vis puissante à filetage trapézoïdal.
Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière.
Guidage réglable; large face de dressage trempée.

Utilisation:

Pour serrage sur tables de travail.

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Accessoire(s):

Mors de serrage pour tubes 967285.

Warning:

Utilisation normale
  • Utiliser uniquement dans des locaux fermés.
  • Utiliser uniquement sur une surface propre et plane.
  • Utiliser pour le serrage de pièces.
  • Pour le serrage de pièces à l’état brut ou partiellement usinées.
  • N’utiliser qu’en cas de montage correct.
  • Utiliser l’étau uniquement avec la clé à vis fournie.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Utiliser uniquement des pièces de rechange et d’usure d’origine.
  • L’utilisation d’accessoires de serrage n’est pas autorisée.