Etau parallèle, Largeur mors: 100mm

Réf.: 967260 100
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
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 100 mm
Capacité de serrage 125 mm
Mors de serrage 967285 pour tubes avec ⌀ ext. 3/8 − 2.1/2 pouce
Sens d'ouverture ouverture vers l'avant
Matière Acier forgé
Poids 6 kg
Type de produit Étau parallèle

Identification et classification

Référence article 967260 100
EAN / GTIN 4045197694263
Réf. fabricant 967260 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement en acier forgé − incassables.
Ouverture vers l’avant.
Mors de serrage fraisés, à surface trempée. Grande profondeur de serrage. Vis puissante à filetage trapézoïdal.
Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière.
Guidage réglable; large face de dressage trempée.
 

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Accessoire(s):

Mors de serrage pour tubes 967285.
Base pivotante 967280, étrier de serrage 96 7290.

Remarque(s):

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967550.

Warning:

Utilisation normale
  • Utiliser uniquement dans des locaux fermés.
  • Utiliser uniquement sur une surface propre et plane.
  • Utiliser pour le serrage de pièces.
  • Pour le serrage de pièces à l’état brut ou partiellement usinées.
  • N’utiliser qu’en cas de montage correct.
  • Utiliser l’étau uniquement avec la clé à vis fournie.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Utiliser uniquement des pièces de rechange et d’usure d’origine.
  • L’utilisation d’accessoires de serrage n’est pas autorisée.