Adaptateur USB et câble à prise jack avec logiciel SENSOMASTER 4

Réf.: 96583630
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
Type de produit Câbles de données

Identification et classification

Référence article 96583630
EAN / GTIN 4018754288922
Réf. fabricant 96583630
Article hors catalogue L60010 6139
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Logiciel SensoMaster 4 pour clés dynamométriques électroniques STAHLWILLE
  • interface utilisateur intuitive avec une structure d’onglets claire
  • programmation simple et rapide des clés dynamométriques électroniques
  • permet des évaluations complètes, par exemple dans le cadre d’une assurance qualité
  • Lecture des données de clés enregistrées et des vissages enregistrés: numéro d’identification du vissage, numéro de série de l’outil, date et heure du vissage, couple de consigne ou angle de rotation de consigne, couple de déclenchement, couple de serrage ou angle de rotation atteint, tolérances, évaluation du vissage
  • Enregistrement des raccords dans une base de données
  • Suppression et impression des raccords marqués dans la base de données
  • Exportation des raccords affichés dans différents formats
  • Gestion des utilisateurs
  • Modifier le code PIN
  • Effacement des vissages enregistrés dans la clé
Configuration système requise: PC, système d’exploitation Microsoft Windows, port USB

Caractéristique(s):

  • L [m]: 1,5 m
  • Poids: 65 g

Téléchargements et documents

Produits adaptés