Jeu de tournevis DRALL+ modèle 4693/9 9 pièces

Réf.: 96469316
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
Référence article 96469316
EAN / GTIN 4018754350490
Réf. fabricant 96469316
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • La butée manuelle en forme de bride empêche les blessures dues à un glissement involontaire et à un déplacement intempestif de l’outil.
  • Pratique. Grâce au marquage pratique sur la tête, vous êtes sûr de toujours choisir le bon profilé.
  • Personnalisable. Les quatre tailles de poignées des tournevis sont parfaitement adaptées aux tailles des empreintes.
  • Robuste. Le cœur du tournevis est composé de polypropylène (PP) haut de gamme, optimisé pour résister aux chocs.
Caractéristiques:
  • dentelle noire
  • Chrome Alloy Steel, chromé mat

Livraison:

Sommaire 9 parties:
  • 4 tournevis pour vis à fente 4622: 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,2 x 8,0 x 150; 1,6 x 10,0 x 175 mm
  • 1 tournevis pour vis à fente 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 tournevis cruciforme 4632: PH1; PH2
  • 1 tournevis pour vis à fente 4724: 1,0 x 5,5 x 25 mm
  • 1 tournevis cruciforme 4734: PH2