Bordure, Jaune, Type: 0

Réf.: 964559 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Confort position debout: Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
  • Protection antichocs: Plancher
  • Propriété du matériau: non résistant à l'huile

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Confort position debout Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
Protection antichocs Plancher
Propriété du matériau non résistant à l'huile
Type 0
Longueur 91 cm
Largeur 5,1 cm
Matière Mélange de caoutchouc naturel
Couleur jaune
Picots de fixation sans picots de fixation
Type de produit Bordure

Identification et classification

Référence article 964559 0
EAN / GTIN 662641844735
Réf. fabricant 461F0003YL
Fabricant/personne responsable Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Description

Exécution:

  • Tapis industriels avec surface antidérapante fermée.
  • Le matériau de 13 mm d’épaisseur permet une utilisation très ergonomique et un effet antifatigue.
  • Le système d’assemblage flexible (dalle 91×91 cm, angle intérieur (45°) et angle extérieur (22,5°)) permet une adaptation optimale aux conditions locales.
  • Bordures flexibles permettant de réaliser des coins extérieurs et intérieurs.
  • Résistance au glissement R9 suivant DIN 51130 et BGR 181. Mélange 100 % caoutchouc naturel pour usage général.
  • Sans métaux lourds ni silicones, convient donc pour les peintures.
  • Sans DOP, DMF ni substances appauvrissant la couche d’ozone.

Bordures 91 cm, peuvent être jointes aux dalles. Couleur: jaune.
Bordure sans picots de fixation.

Adapté(s) pour:

La bordure 964559 réf. 0 et 1 convient aux tapis de travail 964555.