Jeu de clés mixtes OPEN BOX 13A/20 1/4 - 1.1/4 20pcs

Réf.: 96404804
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 96404804
EAN / GTIN 4018754080878
Réf. fabricant 96404804
Article hors catalogue L60010 2038
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Jeu de 20 clés mixtes de haute qualité avec des ouvertures de clé identiques en pouces.
Caractéristiques:
  • en pouces, identiques Tailles de clés en emballage carton
  • Côté bague coudé à 15°, position de la mâchoire à 15
  • connexion renforcée entre la mâchoire et la tige
  • construction stable, fine et légère
  • extrêmement résistant et durable
  • grande résistance à la flexion grâce au profilé en double T
  • toucher agréable et maniable grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
  • forgé dans une matrice, trempé et refroidi dans un bain d’huile
  • Chrome Alloy Steel, chromé
  • DIN 3113 forme A/ISO 7738 forme A

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 20
  • Domaine: 1/4 - 1,1/4
  • Legierung Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Contenu: 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4 ″
  • DIN: DIN 3113 Type A
  • Position de la mâchoire: 15°
  • Codes art.: 13a/20 2)
  • Poids: 3180 g