Bit-Box Nr.1202 21tlg

Réf.: 96080110
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 96080110
EAN / GTIN 4018754290789
Réf. fabricant 96080110
Article hors catalogue L60010 6482
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Jeu de 21 embouts de haute qualité comprenant les embouts les plus courants pour les travaux sur vélo, voiture, moto, etc.
  • Le porte-embouts pratique avec mandrin à changement rapide et aimant facilite le travail.
  • Rangement sûr dans une boîte en plastique pratique à glisser - convient également pour visser grâce à un logement intégré pour embouts.
  • Grâce à la taille pratique de la boîte, il est facile de l’emporter avec soi et de gagner de la place.
  • La boîte d’embouts est équipée d’un six pans creux pour une utilisation rapide.
Caractéristiques:
  • Coffret de rangement avec 20 embouts pour vis à fente, à six pans creux, TORX®, PHILLIPS® et POZIDRIV®.
  • porte-embouts magnétique autobloquant avec fonction de changement rapide
  • dans une boîte de rangement compacte et solide
  • Couvercle transparent pour un contrôle rapide de l’intégralité
  • avec six pans creux pour une utilisation rapide

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 21
  • Hauteur mm (h): 33 mm
  • Longueur mm (L): 120 mm
  • Poids: 222 g
  • Largeur mm (b): 60 mm

Livraison:

Sommaire 21 parties:
  • 1 porte-embouts avec mandrin à changement rapide et aimant
  • 3 embouts cruciformes: PH1; PH2; PH3
  • 3 embouts cruciformes: PZ1; PZ2; PZ3
  • 4 embouts à fente: 0,6 × 3,5; 0,8 × 4,0; 1,0 × 5,5; 1,2 x 6,5 mm
  • 4 embouts TORX®: T15; T20; T25; T30
  • 3 embouts TORX® avec alésage: T20; T25; T30
  • 3 bits INHEX: 4; 5; 6 mm
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
Connectez-vous