Jeu de parois crantées / tôles de séparation (pour 1 tiroir 54×36 E) pour hauteur frontale de tiroir, 75 mm, Nombre de pièces: 8+31

Réf.: 960390 8+31
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,49 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Division 1 E = 17 mm
Nombre de parois crantées 8
Nombre de tôles de séparation 31
Pour hauteur de tiroir 75 mm
Pour largeur de tiroir en E 54E
Pour profondeur de tiroir en E 36E
Pour largeur utile de tiroir 918 mm
Pour prof. utile de tiroir 612 mm
Type de produit Séparation de tiroir

Identification et classification

Référence article 960390 8+31
EAN / GTIN 4045197345301
Réf. fabricant 960390 8+31
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les parois crantées sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes au pas de 17 mm servent à placer des tôles de séparation.
Des porte-étiquettes (96 0665) ou des supports pour codes barres (96 0660) peuvent être fixés pour identification.

Utilisation:

Pour le rangement d'outils, appareils, petites pièces, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 54×36 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 918×612 mm.

Contenu:

Paroi crantée 960500: 8 pc.
Tôle de séparation (voir 960540960600): 31 pc. réf. 98

Téléchargements et documents

Produits adaptés