Jeu de barres de clé à douille 30 pinces de maintien L.315 mm

Réf.: 96003010
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 96003010
EAN / GTIN 4018754331307
Réf. fabricant 96003010
Article hors catalogue L60010 7676
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • 3 barrettes de serrage robustes avec 10 carrés extérieurs et blocage à billes pour un maintien sûr des douilles 1/2″, 1/4″ et 3/8″.
  • Fixation sûre - au choix par montage mural via des trous intégrés, sur des supports en plastique ou, à l’aide du kit magnétique 80600000, également directement sur des surfaces métalliques.
  • Une butée de fin de course intégrée empêche de manière fiable le glissement des clips de maintien - même en cas de montage vertical.
  • Les supports coulissants offrent des possibilités d’adaptation individuelles.
  • Un système de rangement efficace pour un rangement structuré et peu encombrant des outils dans les ateliers et les garages.
Caractéristiques:
  • pour ranger les douilles sur le mur/la paroi perforée
  • fixation sûre sur des supports en plastique avec blocage à billes
  • les embouts peuvent être combinés entre eux
  • Les barrettes à clés enfichables peuvent être fixées sur un mur/une paroi perforée

Caractéristique(s):

  • Agrafes de maintien: 30
  • Longueur mm (L): 315 mm
  • Poids: 190 g

Livraison:

Sommaire 3 parties:
  • 1 barre de clé à douille 1/4″ (6,3 mm)
  • 1 barre de clé à douille 3/8″ (10 mm)
  • 1 barre de clé à douille 1/2″ (12,5 mm)