Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tiroir complètement extractible pour largeur d’armoire 500 mm, Hauteur frontale: 140mm

Réf.: 957022 140

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 60
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 60 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largeur×profondeur en E 22×26 E
Largeur en E 22E
Profondeur en E 26E
Hauteur frontale 140 mm
Hauteur utile 126 mm
Largeur utile 374 mm
Profondeur utile 445 mm
Hauteur parois 122 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs non
Pour armoires combinables réf. 500
Poids 7,1 kg
Type de produit Tiroir

Identification et classification

Référence article 957022 140
Réf. fabricant 957022 140
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec glissière télescopique extensible à 100 %. Fond et intérieur fendus sur la périphérie (pas de 17 mm). Pour compartimentage multiple. Façade avec barre-poignée en aluminium.

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Lors de l’équipement d’armoires combinables 956000956785 complètes avec tiroirs, déduire un jeu de 40 mm pour le montage de la hauteur utile de l’armoire.