Porte-fraises rotatives GARANT easyFix, Nombre de logements: 3+6

Réf.: 955735 3+6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,02 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
190 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de logements Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Support pour fraises rotatives

Identification et classification

Référence article 955735 3+6
EAN / GTIN 4062406197797
Réf. fabricant 955735 3+6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Logements étagés pour max. 6 fraises rotatives avec ⌀ queue 3 et/ou 6 mm. Rangement clair sur 2 rangées.
Utilisation universelle pour différents ⌀ de tête:
6 fraises jusqu'à ⌀ tête 25 mm, 3 fraises jusqu'à ⌀ tête 30 mm décalées, 2 fraises jusqu'à ⌀ tête 50 mm et 1 fraise jusqu'à ⌀ tête 85 mm. Peut également être posé sur le plan de travail.
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.

Téléchargements et documents

Produits adaptés