Support de plans GARANT easyFix à monter sur panneau perforé, Type: A1

Réf.: 955645 A1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,08 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série easyFix
Hauteur 28 mm
Largeur 1 028 mm
Largeur utile 962 mm
Nombre d'aimants 3× 974880 réf. 1
Pour format de papier max. DIN A1
Type de produit Supports pour plans

Identification et classification

Référence article 955645 A1
EAN / GTIN 4062406196899
Réf. fabricant 955645 A1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Support de plans en aluminium avec éléments plastique. À monter sur un panneau perforé.
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes. Avec clips aimantés 974880 réf. 1.

Warning:

Utilisation normale
  • Support pour plans destiné à accueillir des documents de petit et grand format tels que des plans ou des dessins techniques.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Garnir le panneau perforé uniquement avec les accessoires prévus à cet effet.