Porte-outils droit GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, Profondeur utile: 50mm

Réf.: 955500 50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,00 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    2,93 € / 1 Unité
  • De 5 Unité
    2,45 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
581 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur utile (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profondeur utile 50 mm
⌀ fil d'acier 6 mm
Matériau plaque de base Plastique
Matériau fil Acier
Type de plaque de base simple
Forme de crochet droit
Type de produit Crochets pour panneaux perforés

Identification et classification

Référence article 955500 50
EAN / GTIN 4062406194734
Réf. fabricant 955500 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.