Kit support avec porte-rouleaux de papier, Type: W1

Réf.: 955499 W1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Diamond Stat™
Largeur de rouleau max. 43 cm
Arête de déchirement robuste avec dents renforcées en fibres de verre oui
Convient pour rouleaux de papier avec ⌀ manchon 71 mm - 73 mm
Matériel de fixation fourni oui
Type de produit Support pour rouleau essuie-tout

Identification et classification

Référence article 955499 W1
EAN / GTIN 4062406587901
Réf. fabricant 955499 W1

Description

Exécution:

Kit support avec porte-rouleaux de papier. Pour UNI Tower réf. L.

Livraison:

3 supports, porte-rouleaux de papier 089160 réf. W1 en turquoise.

Coloris:

Anthracite RAL 7016. Non configurable.

Remarque(s):

Serviettes en papier adaptées, voir codes art. 089103, 089105, 089127.