Poignée GARANT Uni Line, Type: 1

Réf.: 955496 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,38 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
135 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Tower; Z-Tower; Cleaning Tower
Hauteur 435 mm
Largeur 130 mm
Profondeur 85 mm
Type de produit Poignée

Identification et classification

Référence article 955496 1
EAN / GTIN 4062406586157
Réf. fabricant 955496 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

La poignée bimatière universelle en Haptoprene® peut être utilisée à la verticale et à l’horizontale. La poignée est accrochée dans le panneau perforé et fixée à l’aide de 2 chevilles en plastique GARANT easyFix. Déplacement aisé.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Non configurable.