• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Module pour GARANT Uni Line Tower M, Type: YELLOW

Réf.: 955475 YELLOW
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,44 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Tower
Hauteur 220 mm
Largeur 602 mm
Profondeur 542 mm
Couleur jaune RAL 1021
Type de produit Module d’identification

Identification et classification

Référence article 955475 YELLOW
EAN / GTIN 4062406585877
Réf. fabricant 955475 YELLOW
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Module pour GARANT Uni Line Tower en tôle d’acier avec partie supérieure fermée. Pour l’identification, par ex., de postes de premiers secours ou de stations de nettoyage, la mise à disposition d’outils ou d’équipements de protection individuelle.

Coloris:

Revêtement par poudre, dans la couleur correspondante.

Remarque(s):

Livraison non monté, module facilement montable.
Pictogrammes adaptés (différentes applications), voir code art. 955474.