uvex 2 xenova® Sandales S1 noir/bleu Largeur 12 Pointures 42

Réf.: 9553942
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Classe de protection: S1
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
Classe de protection S1
Pointure UE 42
Couleur noir / bleu
Type de produit Sandales de sécurité

Identification et classification

Référence article 9553942
EAN / GTIN 4031101748580
Réf. fabricant 9553942
Article hors catalogue L01670 1767
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Un confort amélioré, une protection éprouvée et un look séduisant.: Ce sont les nouvelles uvex 2 xenova®. Ces chaussures de sécurité entièrement exemptes de métal sont encore plus confortables au pied. Une forme améliorée, un poids réduit ainsi qu’un amortissement, une respirabilité et un rembourrage optimaux augmentent considérablement le confort de port. Les nouvelles chaussures polyvalentes ne sont pas seulement plus confortables, elles sont aussi plus gracieuses et plus colorées. Avec des accessoires colorés et une semelle extérieure en bleu, rouge ou vert vif, les uvex 2 xenova® attirent tous les regards. Des caractéristiques de sécurité éprouvées, comme l’embout en plastique uvex xenova®, complètent l’ensemble des chaussures de sécurité. La combinaison de protection, de style et de confort fait des nouvelles uvex 2 xenova® des chaussures polyvalentes très appréciées pour les travaux à l’intérieur et à l’extérieur, par exemple dans la construction de machines et d’installations, dans le travail des métaux ou dans les travaux artisanaux.

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 2 xenova
  • Type de produit: Chaussures basses
  • Couleur (filtre): noir/bleu
  • Classe de protection: S1
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 42
  • Mécanisme de fermeture: fermeture auto-agrippante
  • Marque: uvex
  • Coque de protection: Embout en plastique uvex xenova®.
  • Semelle intérieure: Assise plantaire confort climatique uvex 1/uvex 2
  • Matière extérieure: Micro velours
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex 2 xenova®
  • Largeur: 12

Téléchargements et documents

Produits adaptés