Jeu de limes à clé / scie “PUK”, Nombre d'outils: 9

Réf.: 955260 9
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 9 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Pour profondeur shadowboard: 176

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Pour profondeur shadowboard 176 mm
Largeur 383 mm
Profondeur 176 mm
Nombre d'outils 9
Exécution avec limes
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 955260 9
EAN / GTIN 2050002004658
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 955260: 1 pièce
Jeu de 6 limes à clé 518970: 1 pièce
Pierre à dresser au diamant 559100 réf. D25: 1 pièce
Scie PUK, réglable 581200: 1 pièce
Jeu de 12 lames de scie PUK pour le métal 581250: 1 pièce