Jeu de pinces, Nombre d'outils: 4

Réf.: 955230 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 4 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Pour profondeur shadowboard: 176

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Pour profondeur shadowboard 176 mm
Largeur 383 mm
Profondeur 176 mm
Nombre d'outils 4
Exécution avec pinces
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 955230 4
EAN / GTIN 4062406158347
Réf. fabricant 955230 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 955230: 1 pièce
Pince multiprise GARANT 706001 réf. 250: 1 pièce
Pince coupante diagonale GARANT 724840 réf. 160: 1 pièce
Pince à becs demi-ronds GARANT 713040 réf. 200: 1 pièce
Pince universelle GARANT 700940 réf. 180: 1 pièce