• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Assortiment mousse cles mixtes a cliquet, Nombre d'outils: 10

Réf.: 955211 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Pour profondeur shadowboard: 176

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Pour profondeur shadowboard 176 mm
Largeur 383 mm
Profondeur 176 mm
Nombre d'outils 10
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 955211 10
EAN / GTIN 4067263355168
Réf. fabricant 955211 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 955211: 1 pièces
Clés à fourches/clés à œil à cliquet GARANT 614770 réf. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19: 1 pièce de chaque