• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Jeu d'atelier, Nombre d'outils: 23

Réf.: 955015 23
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 23 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Surface utile de tiroir en G: 20×16
  • Convient pour équipements d'atelier: Servante d'atelier

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Surface utile de tiroir en G 20×16
Convient pour équipements d'atelier Servante d'atelier
Largeur 500 mm
Profondeur 400 mm
Largeur en G 20
Profondeur en G 16
Nombre d'outils 23
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 955015 23
EAN / GTIN 2050002075467
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.

Adapté(s) pour:

Servantes d'atelier 914520914582.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 955015: 1 pièces
Pied à coulisse HOLEX 410200 réf. 150: 1 pièces
Mètre-ruban HOLEX 462010 réf. 3: 1 pièces
Niveau à bulle en aluminium HOLEX 467435 réf. 300: 1 pièces
Clés mixtes HOLEX 613950 réf. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 pièce de chaque
Tournevis pour vis à fente HOLEX 660701, réf. 3,5; 5,5; 7: 1 pièce de chaque
Tournevis pour Phillips HOLEX 668401 réf. 1; 2; 3: 1 pièce de chaque
Pince universelle vanadium HOLEX 703000 réf. 180: 1 pièces
Pince multiprise HOLEX 706151 réf. 250: 1 pièces
Pince à becs demi-ronds HOLEX, coudée 713600 réf. 200: 1 pièces
Pince coupante diagonale HOLEX 725250 réf. 160: 1 pièces
Cutter universel HOLEX 845039 réf. 18: 1 pièces