Sauterelles à crochet

Réf.: 95455
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 95455
EAN / GTIN 4020772095451
Réf. fabricant 95455
Article hors catalogue L30100 258
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pinces de fermeture, pour surfaces de montage cylindriques.
acier inoxydable, poli. Les rivets se logent dans les bagues de roulement continues lubrifiées. poignée en plastique rouge résistant à l’huile. Fixation à l’aide de vis chc ISO 4762 (DIN 912).
Convient également à l’industrie alimentaire.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 3
  • F1: 1,5 kN
  • Course de réglage: 22 mm
  • Poids: 270 g