Jeu de douilles 1/2 pouce, Nombre d'outils: 32

Réf.: 953857 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 32 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 10×24
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée: 100

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 10×24
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 100 mm
Largeur 250 mm
Profondeur 600 mm
Largeur en G 10
Profondeur en G 24
Nombre d'outils 32
Exécution avec clé à douilles
Poids 4,26 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 953857 32
EAN / GTIN 4062406097257
Réf. fabricant 953857 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953857: 1 pièce
Cliquet réversible GARANT 640025 réf. 1/2: 1 pièce
Rallonge GARANT 641029 réf. 75; 125; 250: 1 pièce de chaque
Poignée transversale GARANT 641329 réf. 295: 1 pièce
Cardan GARANT 641629 réf. 1/2: 1 pièce
Douilles 6 pans GARANT 642229 réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans GARANT 643229 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 pièce de chaque