Coffret de douilles 1/4 pouce, Nombre d'outils: 22

Réf.: 953701 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 22 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×10
  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×10
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Largeur 200 mm
Profondeur 250 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 10
Nombre d'outils 22
Poids 0,624 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 953701 22
EAN / GTIN 4062406157074
Réf. fabricant 953701 22
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Nouvelles servantes d'atelier GARANT avec tiroir à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).
Les mousses réf. 10 G × 8 G sont adaptées aux shadowboards 923210 réf. 250 (2 mousses par shadowboard).

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953701: 1 pièce
Douilles 6 pans GARANT 631029 réf. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: 1 pièce de chaque
Douilles tournevis 6 pans GARANT 631729 réf. 3; 4; 5; 6: 1 pièce de chaque
Cliquet réversible GARANT 632025 réf. 1/4: 1 pièce
Rallonge GARANT 632429 réf. 150: 1 pièce
Poignée emmanchée GARANT 632829 réf. 146: 1 pièce
Poignée transversale GARANT 633029 réf. 116: 1 pièce
Cardan GARANT 633529 réf. 1/4: 1 pièce