{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur | 30 mm | |
| Degré de remplissage d'un tiroir en G | 10×24 | |
| Largeur | 250 mm | |
| Profondeur | 600 mm | |
| Largeur en G | 10 | |
| Profondeur en G | 24 | |
| Nombre d'outils | 17 | |
| Poids | 1,298 kg | |
| Type de produit | Mousse rigide prédécoupée |
| Référence article | 953551 17 | |
| EAN / GTIN | 4062406095017 | |
| Réf. fabricant | 953551 17 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |