Jeu de tournevis, Nombre d'outils: 11

Réf.: 953444 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 13 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Largeur 200 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 11
Poids 1,006 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 953444 11
EAN / GTIN 4062406157005
Réf. fabricant 953444 11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Nouvelles servantes d'atelier GARANT avec tiroir à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953444: 1 pièce
Tournevis pour vis à fente HOLEX 660701, réf. 2,5; 3; 3,5; 5,5; 7; 8; 10: 1 pièce de chaque
Tournevis pour Phillips HOLEX 668401 réf. 0; 1; 2; 3: 1 pièce de chaque