uvex Semelle intérieure noir/orange Largeur 11 Pointures 51

Réf.: 9528951
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
Pointure UE 51
Couleur noir / orange
Type de produit Semelles intérieures

Identification et classification

Référence article 9528951
EAN / GTIN 4031101802480
Réf. fabricant 9528951
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les semelles intérieures uvex tune-up ont été conçues pour améliorer le confort individuel des différents types de pieds. Chaque pied présente une voûte longitudinale et une voûte transversale qui répartissent la force du poids et agissent comme des éléments d’amortissement naturels. Des charges élevées ou fréquentes, des muscles et des ligaments affaiblis ou encore des insuffisances congénitales peuvent influencer le développement de la voûte plantaire longitudinale et transversale. Il peut en résulter différentes malformations telles que des pieds creux (voûte longitudinale abaissée), des pieds creux (voûte longitudinale prononcée) ou encore des pieds étalés (voûte transversale abaissée), qui peuvent par la suite également entraîner des douleurs. L’utilisation des semelles intérieures tune-up permet de soutenir la voûte transversale et d’augmenter la surface de contact, ce qui entraîne une meilleure répartition de la pression. Le confort de port peut ainsi être augmenté et les douleurs et symptômes de fatigue réduits - l’effet protecteur des chaussures de sécurité n’est pas affecté.

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Accessoires
  • Nom du produit: uvex tune-up High
  • Type de produit: Semelles intérieures
  • Couleur (filtre): noir/orange
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 51
  • Marque: uvex
  • Matière extérieure: Micro velours
  • Antidérapant: non
  • Largeur: 11