Jeu de clés mixtes, Nombre d'outils: 9

Réf.: 952325 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 9 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 6×16

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 6×16
Largeur 150 mm
Profondeur 400 mm
Largeur en G 6
Profondeur en G 16
Nombre d'outils 9
Nombre d'outils 9
Exécution avec clé (à fourche et à œil)
Poids 0,861 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 952325 9
EAN / GTIN 4062406152321
Réf. fabricant 952325 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 952325: 1 pièce
Jeu de clés mixtes GARANT 613610 réf. 9 (5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19): 1 pièce