Jeu de limes d'atelier, Nombre d'outils: 10

Réf.: 952218 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
80 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×20
Hauteur 75 mm
Largeur 200 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 10
Exécution avec limes
Poids 0,54 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 952218 10
EAN / GTIN 2050002019812
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 952218: 1 pièce
Jeu de 6 limes à clé 518970: 1 pièce
Brosse métallique 575000 réf. 3: 1 pièce
Carde à lime 576000 réf. 100×25: 1 pièce
Scie PUK réglable 581200: 1 pièce
Jeu de 12 lames de scie PUK, métal, 581250: 1 pièce