Mesure de filetage 3 fils, D = 0,29 mm pour broche D = 6,35 mm

Réf.: 952135
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Piges de mesure de filetage
Pour ⌀ broche 6,35 mm

Identification et classification

Référence article 952135
EAN / GTIN 4946368202709
Réf. fabricant 952135
Article hors catalogue L40010 1009
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

La méthode de mesure à 3 fils est l'une des méthodes les plus précises pour déterminer le diamètre primitif des filetages. Il vous offre les avantages suivants: Les fils de mesure sont trempés et rodés avec précision.Ils sont placés sur un micromètre sur l'enclume et la broche et permettent ainsi de mesurer le diamètre primitif sur un filetage

Caractéristique(s):

  • Diamètre (D): 0,29 mm
  • Précision: DIN 2269, classe 1
  • Taille / dimension: 0,105 X 0,2 X 0,04 M